Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Schraubflasche, Kalk-Soda, braun, Enghals, hohe Form, mit DIN-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-238162453
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     238162453
EAN/GTIN:
     4032051024748
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Rechteckflaschen
Vierkant-Schraubflasche, Kalk-Soda-Glas, braun, hohe Form, Enghals, mit DIN 32 H Gewinde, 100 ml Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Braunglas (Typ 3) mit engem Hals. Besondere Eigenschaften und Vorteile: UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form Anwendung: Lagerung von lichtempfindlichen Materialien, Transport und Versand von lichtempfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Farbe:
Braun
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Enghals
Nennvolumen:
0,1 l
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungsvolumen:
0,003975m³
Ursprungsregion:
Hessen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,183 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,32*
€ 6,09*
1
€ 18,90*
ab € 3,28*
€ 6,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,32* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.