Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Schraubflasche, Kalk-Soda, klar, Weithals, niedrige Form, DIN-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-238205402
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     238205402
EAN/GTIN:
     4032051024878
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Vierkant-Schraubflasche, Kalk-Soda-Glas, klar, Weithals, niedrige Form, mit DIN 60 S Gewinde, 1000 ml Vierkantflasche aus Kalk-Soda-Klarglas (Typ 3) mit weitem Hals. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses Anwendung: Lagerung von Proben und Reagenzien, Probenahme, Transport und Versand
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Farbe:
Glasklar
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
1 l
Material:
Kalksoda Glas
Verpackungsvolumen:
0,026056m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,747 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Ursprungsland:
Tschechien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.