Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale aus Melamin, 35 x 24 x 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23853
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-3853
EAN/GTIN:
     4058072001551
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschalen melamin
Instrumentenschale  aus Melaminharz für den Labortisch. Hohe chemische Beständigkeit. Zubehör: Deckel aus PS für Instrumentenschalen (Best.-Nr. 2-3846/ 2-3847 und 2-3856 ff.)
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
350 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.