Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale aus Melamin, 29 x 16 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-23854
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-3854
EAN/GTIN:
     4058072001568
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale melamin 290x160x...
Instrumentenschale  aus Melaminharz für den Labortisch. Hohe chemische Beständigkeit. Zubehör: Deckel aus PS für Instrumentenschalen (Best.-Nr. 2-3846/ 2-3847 und 2-3856 ff.)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Tiefe:
160 mm
Breite:
290 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.