| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-23871 Herst.-Nr.: 2-3871 EAN/GTIN: 4058072001636 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Preiswerte Blitz-Kochplatte, auch für den Laborbereich. Mit 7-Stufen Leistungssteuerung. Gehäuse weiß emailliert. Kochplatte: 180 mm Ø Technische Daten Leistung: 1.500 Watt Anschluss: 230 V/50 Hz Maße: 28.5 x 31.5 x 8 cm Gewicht: 3.3 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Heizplatten Durchmesser: | 180 mm | Heizleistung der ersten Heiplatte: | 1500 W |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |