Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Economy Spülflaschen aus LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24010125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2401-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 125 ml ldpe
spritzflasche
Nalgene™ Economy Spülflaschen aus LDPE Durch den festen Sitz von Steigrohr und Verschluss kann ein Lösen beim Zusammendrücken der Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy LDPE-Spritzflaschen verhindert werden. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Enthält: Mit Steigrohr und -halterung Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Economy Wash Bottle Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 5.8 in. Öffnung: Narrow Form: Cylindrical Dispensierung durch den Verschluss: Yes Unit Size: Case of 48
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,125 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,360 kg
Verpackungsvolumen:
0,022 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spritzflasche ldpe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
48
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,80*
1
€ 18,90*
ab € 4,14*
€ 6,55*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,54* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 230,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.