Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzflaschen 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2401500
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 401 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
gaswaschflaschen
Ersatz-Gaswaschflaschen, NS 29/32, 500 ml, Sodaglas
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,28 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.