Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PTFE™ FEP-Spritzflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24030250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2403-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Nalgene™ PTFE™ FEP-Spritzflaschen Sorgen Sie für kontaminationsfreies Dispensieren mit chemisch beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Spülflaschen aus PTFE™ FEP, die vollständig aus Fluorpolymeren geformt wurden. Fassungsvermögen: 250 ml, 8 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Durchscheinend Typ: Spülflasche Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: ETFE Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 7 in. Öffnung: Eng Form: Zylindrisch Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Nennvolumen:
0,25 l
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,363 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 94,57*
€ 159,67*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 159,81*
€ 191,05*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,81* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 764,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.