Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24072671
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     24072671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzien für Labor und Analyse
Zubehör für Multidrop™ Combi, 384 und DW Reagenzien-Dispenser Produkttyp: Röhrchendispensierkassette Autoklavierbar: 50 Mal bei 121 °C, 1 Bar, 20 min. Beschreibung: Dispensierkassette, Standardschlauch, 5er-Packung Material: Spitze aus Polypropylen Material: Silikonschläuche Volumen (metrisch): 5 bis 2500 μl Zur Verwendung mit (Geräte): Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW Totvolumen (metrisch): <7 ml Durchmesser (metrisch): Spitze: 0.5 mm, Schlauch: 1.3 mm Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Singapur

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.736,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.073,90*
€ 3.657,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.031,38*
€ 3.607,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,59*
€ 3.438,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.809,42*
€ 3.343,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.736,42*
€ 3.256,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.