Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaswaschflasche Drechsel 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2410500_61
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 410 500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaswaschflaschen
gaswaschflaschen
Drechsel-Gaswaschflasche mit Verschraubung, GL45, Schlauchkupplungen GL14, 500 ml, ohne Fritte
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,416 kg
Nettogewicht:
0,416 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gaswaschflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 410 001
ab € 7,15*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 410 004
ab € 33,96*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 410 006
ab € 1,37*
Sonstiges
Witeg Labortechnik
2 410 005
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.