|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-241143606 Herst.-Nr.: 241143606 EAN/GTIN: 4032051025936 |
| |
|
|  |  |
 | DURAN® Übergangsstück, Typ Reduktion, Hülse NS 24/29, Kern NS 29/32 Übergangsstücke sind Glasbausteile mit zwei Normschliffen unterschiedlicher Größe. Mithilfe dieser Übergangsstücke können Glasbauteile mit unterschiedlichen Normschliffen miteinander verbunden werden. Übergangsstücke gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Das Reduktionsstück verbindet Schliffe von einer großen Hülse auf einen kleinen Kern während das Expansionsstück dies für Schliffe von einer kleinen Hülse auf einen großen Kern leistet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Anwendung: Verbindung zweier Glasbauteile, Übergangsstück mit Hülse 14/23 und Kern 24/29, Hülse 19/26 und Kern 24/29, Hülse 24/29 und Kern 14/23, Hülse 24/29 und Kern 19/26, Hülse 24/29 und Kern 29/32 sowie Hülse 29/32 und Kern 24/29 sind nicht nach DIN. Weitere Informationen:  |  | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,041 kg | Nettogewicht: | 0,041 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 15,00* | ab € 13,67* | € 19,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 18,90* | ab € 14,06* | € 19,74* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 14,80* | € 20,73* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | € 9,00* | ab € 18,11* | € 25,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|