| |
|
| Artikel-Nr.: 340-241224401 Herst.-Nr.: 241224401 EAN/GTIN: 4032051026094 |
| |
|
| | |
| DURAN® Tropftrichter, 500 ml Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit NS-Hahn und Hahnsicherung Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen Zylindrisch mit Teilung Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch, Messen von Flüssigkeitsmengen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Nennvolumen: | 0,5 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,007171m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,509 kg | Nettogewicht: | 0,337 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 108,67* | € 127,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,27* | € 132,88* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 140,70* | € 160,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 140,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|