Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241225406
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241225406
EAN/GTIN:
     4032051026100
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
DURAN® Tropftrichter, 1000 ml Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit NS-Hahn und Hahnsicherung Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen Zylindrisch mit Teilung Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Anwendung: Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch, Messen von Flüssigkeitsmengen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,010913m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,793 kg
Nettogewicht:
0,56 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 132,98*
€ 150,85*
Frei Haus
ab € 125,63*
€ 157,98*
Lager 340
Frei Haus
ab € 170,38*
€ 192,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.