Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Vakuum-Destilliervorstoß, gerade, 2 NS, abschraubbare Kunststoff-Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241312106
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241312106
EAN/GTIN:
     4032051026377
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
DURAN® Vakuum-Destilliervorstoß, gerade, NS 14/23 Teil eines Destillationsaufbaus ist u. a. der Destilliervorstoss, der am Ende des Kühlers nachgeschaltet ist und das Destillat in den Auffangkolben leitet. Wird eine Vakuumdestillation durchgeführt, so wird idealerweise am Destillationsvorstoss die Vakuumpumpe angeschlossen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Gerade Mit zwei NS und abschraubbarer Kunststoff-Olive Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Destillation
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,043 kg
Nettogewicht:
0,043 kg
Ursprungsland:
Ungarn

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,14*
€ 50,04*
€ 14,90*
ab € 36,02*
€ 52,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 49,01*
€ 63,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.