Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Rundkolben, mit NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241703608
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241703608
EAN/GTIN:
     4032051026827
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Messkolben
DURAN® Rundkolben, NS 24/29, 250 ml Aufgrund ihrer vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten sind Rundkolben im Laborumfeld weitverbreitet und werden oft eingesetzt. Rundkolben und die enthaltenen Medien können z. B. durch Heizhauben und Flüssigkeitsbäder erwärmt oder durch ein Kältebad abgekühlt werden. Eine punktuelle Erwärmung oder Abkühlung ist jedoch zu vermeiden. Wegen ihrer Form eignen sich Rundkolben u. a. auch für Vakuumanwendungen. Hierbei ist jedoch auf eine fehlerfreie Glasoberfläche zu achten (keine Anschläge, tiefe Kratzer, ...). Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung. Verschließbar mit Glas- und Plastikstopfen Anwendung: Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Abdampfen von Flüssigkeiten, Zur Befestigung an Stativen geeignet , Trocknen von Materialien, Volumengrößen 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1000 ml (NS 45/40) und 2000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Hals Anzahl:
1
Nennvolumen:
0,25 l
Schliffgröße:
NS 24/29
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,010552m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 250 ml, messkolben, Rundkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
€ 12,95*
ab € 17,752*
€ 20,542*
10
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 21,70*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 26,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.