| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-241832707 Herst.-Nr.: 241832707 EAN/GTIN: 4032051027091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DURAN® Zweihals-Rundkolben, schräger Seitenhals NS 14/23, Mittelshals NS 29/32, 100 ml Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Seitenhals schräg Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung. Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Volumengrößen 100 ml (NS 24/29 und NS 29/32), 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29) und 1000 ml (NS 24/29) sind nicht nach DIN ISO. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Hals Anzahl: | 2 | Nennvolumen: | 0,1 l | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Halsart: | Mittelhals | Verpackungsvolumen: | 0,009188m³ | Ursprungsregion: | Hessen | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,096 kg | Nettogewicht: | 0,075 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 33,66* | € 45,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 43,55* | € 57,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|