Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Erlenmeyerkolben, mit Normschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-241931906
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     241931906
EAN/GTIN:
     4032051027411
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
messkolben duran 50 ml
messkolben 50 ml
DURAN® Erlenmeyerkolben, NS 29/32, 50 ml Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Die konische Form erleichtert das Mischen Anwendung: Mischen mehrerer Komponenten, Verdünnen von Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Erhitzen, Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1000 ml (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,003318m³
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nennvolumen:
0,05 l
Schliffgröße:
NS 29/32
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,051 kg
Nettogewicht:
0,04 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.