Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluorierte Nalgene™ HDPE-Waschflasche für Lösungsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24210500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2421-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Fluorierte Nalgene™ HDPE-Waschflasche für Lösungsmittel Thermo Scientific Nalgene fluorierte Spritzflaschen für Lösungen besitzen ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie niedrige Permeabilität und sind kostengünstiger als Behälter aus Fluorpolymer. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Durchsichtiger Körper, roter Verschluss Beschreibung: Fluorierte Spritzflasche für Lösungen Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 2 Typ: Spülflasche Verschlussfarbe: Rot Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Kappe Graduated: Nein Öffnung: Weit Form: Zylindrisch Dispensierung durch den Verschluss: Ja Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,990 kg
Verpackungsvolumen:
0,035 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.