Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242111802
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242111802
EAN/GTIN:
     4032051028135
Suchbegriffe:
Wägeglas
wägeglas duran
wägeglas
wägeglas hohe form
DURAN® Wägeglas, hohe Form, 20 ml Um Reaktionen kontrolliert durchzuführen, ist es essentiell die benötigten Stoffmengen zu kennen und die entsprechenden Substanzen genau abzuwiegen. Zur Einwaage kann ein Wägeglas verwendet werden. Der zugehörige Deckel ermöglicht einen Verschluss des Wägeglases und unterbindet so z.B. eine Verwirbelung des eingewogenen Feststoffes während des Transports. Da kleinste Verunreinigungen des Wägeglases schon Auswirkung auf das Wiegeerbenis haben können, ist das Glas im Bereich des Schliffs und der Deckelknopf so ausgeprägt, dass diese mit einer Zange oder Pinzette gefasst und bewegt werden können. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der dichte Verschluss verhindert einen Probenverlust beim Transport nach dem Wiegen Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Wiegen, Lagerung und Transport, In niedriger und hoher Form erhältlich.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
0,02 l
Bauform:
hohe Form
Verpackungsvolumen:
0,001545m³
Ursprungsregion:
Bayern
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägeschale, Wägeschiffchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 31,79*
Lager 340
10
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 34,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 346,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.