Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COD Tube Test LMR


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2423120
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2423120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
CSB Küvettentest LMR, Messbereich 15 - 300 mg/l O 2 , Box mit 25 Küvetten Mit den Lovibond ® -Küvettentests ist es jedem Anwender möglich, mit geringem Arbeits­auf­wand hochempfindliche und präzise Wasser­untersuchungen durchzuführen. Der Messvorgang erfordert vor allem bei Stan­dardanalysen und Reihenmessungen wesentlich weniger Zeit bei gleichzeitiger deutlicher Arbeits­erleichterung. Die Küvettentests enthalten exakt dosierte Reagenzmengen. Ein überzähliger Bestand an Chemikalien wird somit vermieden und die Arbeitssicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,14 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,577 kg
Nettogewicht:
0,577 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 97,10*
€ 115,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 94,96*
€ 113,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,50*
€ 107,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 88,79*
€ 105,66
pro Box
ab 500 Boxen
€ 77,66*
€ 92,42
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.