Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrat-DMP HR


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2423370
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2423370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzubehör (sonstiges)
Messbereich  1,2 - 35 mg/L N, Box mit 25 Küvetetn Mit den Lovibond ® -Küvettentests ist es jedem Anwender möglich, mit geringem Arbeits­auf­wand hochempfindliche und präzise Wasser­untersuchungen durchzuführen. Der Messvorgang erfordert vor allem bei Stan­dardanalysen und Reihenmessungen wesentlich weniger Zeit bei gleichzeitiger deutlicher Arbeits­erleichterung. Die Küvettentests enthalten exakt dosierte Reagenzmengen. Ein überzähliger Bestand an Chemikalien wird somit vermieden und die Arbeitssicherheit erhöht.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,21 m
Verpackungsbreite:
0,17 m
Verpackungshöhe:
0,15 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,82 kg
Nettogewicht:
0,82 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,22*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 130,82*
€ 155,68
pro Box
ab 2 Boxen
€ 127,80*
€ 152,08
pro Box
ab 5 Boxen
€ 123,71*
€ 147,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 120,91*
€ 143,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 106,22*
€ 126,40
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423340
ab € 105,85*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423330
ab € 106,45*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2419018
ab € 82,14*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423470
ab € 82,12*
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
2423420
ab € 82,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.