| |
|
| Artikel-Nr.: 340-242547209 Herst.-Nr.: 242547209 EAN/GTIN: 4032051028647 |
| |
|
| | |
| DURAN® Dimroth-Kühler, NS 29/32, 250 mm Aufgrund der innenliegenden Kühlspirale zeichnet sich der Dimroth-Kühler durch seine große Kühlfläche aus (Kühlmittellauf im Gegenstromprinzip). Die wohl bekannteste Anwendung des Dimroth-Kühlers ist die als Rückflusskühler. Ein Reaktionsgemisch wird erhitzt, die entstehenden Dämpfe kondensieren an der Kühlspirale und werden dem Reaktionsgemisch zurückgeführt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Dimroth-Kühler besteht aus einer Kühlspirale, die sich innerhalb eines Rohres befindet Dieser Kühlertyp hat eine große Kühlfläche und somit eine bessere Kühlwirkung als der Liebig- oder Kugel-Kühler Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums Dichter Verschluss durch Normschliff Anwendung: Produkt- und Rückflusskühler, Destillation, Kühler der Länge 160 mm (mit NS 14/23) und 250 mm (mit NS 24/29 und NS 29/32) sind Sondergrößen und nicht nach DIN. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,00196m³ | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,321 kg | Nettogewicht: | 0,297 kg | Ursprungsland: | Ungarn |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 71,43* | € 85,23* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 67,38* | € 88,87* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 91,87* | € 108,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 91,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|