Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schwammstopfen pink 35 x 28 x 35 mm, 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24256
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-4256
EAN/GTIN:
     4058072002848
Suchbegriffe:
Silikon Schwamm Stopfen
Silikon-Schwammstopfen
Silikonschwamm-Stopfen
Silikonschwammstopfen
Die Stopfen haben die chemischen und thermischen Eigenschaften von Silikon und sind dabei federleicht. Geeignet für alle runden Hälse. Die Stopfen sind so einfach wie ein Korkstopfen zu bohren. Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, autoklavierbar, geruchsneutral und giftfrei.
Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Stopfen Durchmesser oben:
35 mm
Stopfen Durchmesser unten:
28 mm
Höhe:
35 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,58*
€ 91,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,79*
€ 69,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.