Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242811
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     242811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ OmniTray™ Einwellplatte Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). Verschlussfarbe: Durchsichtig Verschluss inklusive: Inklusive Verschluss Verschlussmaterial: Polystyrol Bodenform: Rechteckig Form: Rechteckig Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Typ: Single-Well-Platte Wellanzahl: 1 Kanten: Mikrotiterplattengröße mit 2 gekerbten Ecken Enthält: Deckel Anzahl pro Karton: 60 Anzahl pro Packung: 10 Unit Size: Case of 60
Weitere Informationen:
nutzbares Volumen:
35 ml ml
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Nennvolumen:
0,09 l
Material:
Polystyrol (PS)
Länge:
127,76 mm
Breite:
85,47 mm
Höhe:
32 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,100 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,9308*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 3,63218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,0806*
€ 311,87591
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,6304*
€ 310,15018
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 252,8004*
€ 300,83248
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 251,3406*
€ 299,09531
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,9308*
€ 259,33765
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.