Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-242913608
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     242913608
EAN/GTIN:
     4032051028760
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Scheidetrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
DURAN® Scheidetrichter, kugelförmig, 250 ml Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kugelförmig Mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen Schwere Ausführung Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Phasentrennung, Flüssig-Flüssig-Extraktion
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,003744m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Nennvolumen:
0,25 l
Schliffgröße:
NS 24/20
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,405 kg
Nettogewicht:
0,302 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 111,05*
€ 129,61*
Frei Haus
ab € 104,09*
€ 135,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 142,72*
€ 163,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 142,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.