Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ahlstrom Blotting-Papier 580 x 600 mm, 85 g/m², 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-24320
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     2-4320
EAN/GTIN:
     4058072003166
Suchbegriffe:
Blotting Papier
Blottingpapier
blotting papier
Standard, gleichmäßiges Saugverhalten über die ganze Fläche. Glatte Oberfläche, höchste Reinheit.

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,8166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,63*
€ 393,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,61*
€ 382,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,66*
€ 335,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.