| |
|
| Artikel-Nr.: 340-243915406 Herst.-Nr.: 243915406 EAN/GTIN: 4032051029958 |
| |
|
| | |
| DURAN® Planflansch-Becher, DN 150, 1000 ml Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, …) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten) Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Geeignet für Filtriergeräte nach Witt, Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum, Planflansch-Becher nur im Wasser- oder Ölbad erhitzen. Bei maximaler Anwendungstemperatur von 250 °C beim zulässigen Betriebsüberdruck, darf bei Planflansch-Reaktionsgefäßen die Temperaturdifferenz in der Glaswand 30 °C nicht überschreiten. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Nennvolumen: | 1 l | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Nennweite: | DN 150 | Verpackungsvolumen: | 0,004963m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 1,2 kg | Nettogewicht: | 1,075 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 99,65* | € 117,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,95* | € 122,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,96* | € 136,00* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 129,35* | € 149,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 129,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|