Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB-Messsystem BD600, mit 6 Messplätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2444460
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2444460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSB-Eigenkontrollmessung
BSB-Messgerät
BSB-Messsystem
bsb messgerät
Das Lovibond ®  Sensorsystem BD600 für 6 Messstellen ermöglicht die exakte und komfortable Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) nach dem respirometrischen Prinzip. Der verbrauchte Sauerstoff wird hierbei über eine Druckminderung im geschlossenen BSB-Messsystem ermittelt. Durch den Einsatz moderner Drucksensoren kann auf die Verwendung schädlichen Quecksilbers gänzlich verzichtet werden. Vorteile: Bedienerfreundlich; großes, beleuchtetes & brilliantes Grafikdisplay; grafische Darstellung der Messwerte; Schnittstelle für USB & SD-Karte für Datentransfer ; Umweltfreundlich, da quecksilberfrei; mit Fernbedienung ; Messzeitraum frei wählbar zwischen 1-28 Tagen (BSB5, BSB7, OECD, etc.); Freie Programmierung jeder einzelnen Flasche / Probe; Induktiv-Rührsystem, 100-240V / 50-60 Hz; Wartungs- und verschleißfrei, Periodisch wechselnde Rührdrehzahl; Automatische Zentrierung der Rührstäbe; keine mechanischen Bauteile Technische Daten: Messbereiche: 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l; Schnittstellen: USB-Host-Port (USB-Speichermedium), USB-Device-Port (Computer), SD-Karte; automatischer Messwertspeicher: bis zu 672 Messwerte pro Sensor, je nach Messdauer Applikationen: Abwasser, Bestimmung von biologischer Aktivität, Kläranlagen, Analytische Laboratorien, Wissenschaft & Forschung
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,57 m
Verpackungsbreite:
0,4 m
Verpackungshöhe:
0,305 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,4 kg
Nettogewicht:
7,4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.802,59*
€ 3.335,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.775,99*
€ 3.303,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.642,75*
€ 3.144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,59*
€ 3.049,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.474,90*
€ 2.945,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tintometer
418645
ab € 45,61*
Zubehör
Tintometer
418636
ab € 7,26*
Zubehör
Tintometer
418644
ab € 7,70*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
418654
ab € 220,83*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
418633
ab € 9,24*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
418638
ab € 36,98*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
214030
ab € 31,38*
Zubehör
Tintometer
2418642
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.