Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSB-Messsystem BD606, mit 12 Messplätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2444465
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     2444465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSB-Eigenkontrollmessung
BSB-Messgerät
BSB-Messsystem
bsb messgerät
Das Lovibond ®  Sensorsystem BD606 für 12 Messstellen ermöglicht die exakte und komfortable Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) nach dem respirometrischen Prinzip. Der verbrauchte Sauerstoff wird hierbei über eine Druckminderung im geschlossenen BSB-Messsystem ermittelt. Durch den Einsatz moderner Drucksensoren kann auf die Verwendung schädlichen Quecksilbers gänzlich verzichtet werden. Vorteile: Bedienerfreundlich; großes, beleuchtetes & brilliantes Grafikdisplay; grafische Darstellung der Messwerte; Schnittstelle für USB & SD-Karte für Datentransfer ; Umweltfreundlich, da quecksilberfrei; mit Fernbedienung ; Messzeitraum frei wählbar zwischen 1-28 Tagen (BSB5, BSB7, OECD, etc.); Freie Programmierung jeder einzelnen Flasche / Probe; Induktiv-Rührsystem, 100-240V / 50-60 Hz; Wartungs- und verschleißfrei, Periodisch wechselnde Rührdrehzahl; Automatische Zentrierung der Rührstäbe; keine mechanischen Bauteile Technische Daten: Messbereiche: 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l; Schnittstellen: USB-Host-Port (USB-Speichermedium), USB-Device-Port (Computer), SD-Karte; automatischer Messwertspeicher: bis zu 672 Messwerte pro Sensor, je nach Messdauer Applikationen: Abwasser, Bestimmung von biologischer Aktivität, Kläranlagen, Analytische Laboratorien, Wissenschaft & Forschung
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,61 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungshöhe:
0,335 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
16,65 kg
Nettogewicht:
16,65 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.206,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.620,54*
€ 5.498,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.576,38*
€ 5.445,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.383,36*
€ 5.216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.285,81*
€ 5.100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.206,42*
€ 5.005,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tintometer
418645
ab € 45,62*
Zubehör
Tintometer
418636
ab € 7,28*
Zubehör
Tintometer
418644
ab € 7,70*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
418654
ab € 218,78*
Zubehör
Lovibond Wasseranalytik
418633
ab € 9,24*
Zubehör
Tintometer
2418642
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.