Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstopfen, SBW-Glas, klar, mit Normschliff, achteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246240604
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246240604
EAN/GTIN:
     4032051031036
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Glasstopfen, SBW-Glas, klar, massiv, NS 14/23 Solid SBW glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 14/23
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000917m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,49*
ab € 4,27*
€ 7,61*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 8,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.