Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasstopfen, SBW-Glas, klar, mit kurzem Normschliff, achteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246251104
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246251104
EAN/GTIN:
     4032051031197
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Glasstopfen, SBW-Glas, klar, halbhohl, NS 34/24 Auslaufartikel Solid or semi-hollow, short-length, clear SBW glass stoppers can be used to close glassware items such as flasks or reagent bottles with ground joint necks. The Standard Taper ground glass joint forms a tight, leak-proof seal. Use grease for heating or vacuum applications. With octagonal shaped head. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Achteckig Anwendung: Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien, Lagerung von hygroskopischen Feststoffen, Granulaten und Pulvern
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Schliffgröße:
NS 34/24
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,000215m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.