Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messkolben, braun, mit UKAS-Zertifikat, mit Polyethylenstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246741254
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246741254
EAN/GTIN:
     4032051341319
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Messkolben
messkolben duran
messkolben
DURAN® Messkolben, Klasse A, braun, UKAS-Zertifikat, 20 ml Unsere DURAN® volumetrischen Messgeräte erfüllen bereits den höchsten Genauigkeitsstandard. Das DURAN® Sortiment ist nun um die Produktreihe Messkolben und Messzylindern mit UKAS-Einzelzertifikat erweitert worden. Diese neue Produktlinie wird nach den Anforderungen des United Kingdom Accreditation Services (UKAS) getestet und kalibriert und entspricht der Norm ISO 17025, eine Norm für weltweite Vergleichbarkeit von Prüf- und Kalibrierungsergebnissen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Entspricht ISO 1042 Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Jeder Kolben wird einzeln geprüft und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert, das den Anforderungen der ISO 17025 entspricht und vom United Kingdom Accreditation Service (UKAS) akkreditiert ist. UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag; lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung. Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren des Messkolbens. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A. Justierung auf Einguss („In“) bei + 20 °C Bezugstemperatur. Mit geritzter Ringmarke Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung Maximale Minimierung von unerwünschten Einflüssen Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen Das weiße Druckbild ist hoch chemisch resistent Anwendung: Ansetzen und Lagerung von Normal-Lösungen, Präzise Volumenmessung bestimmter Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Maßanalyse, Volumetrie
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,02 l
Farbe:
Braun
Genauigkeitsklasse:
A
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,166 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben 20ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 159,37*
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 140,94*
€ 170,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 215,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.