Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat und CoC, blaues Druckbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-246790254
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     246790254
EAN/GTIN:
     4032051306561
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben duran
messkolben
meßkolben 2ml
DURAN® Messkolben, Klasse A, Einzelzertifikat, 2 ml Die DURAN® Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN® Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die eine individuelle Nummerierung aufweisen, werden mit einem Einzelzertifikat geliefert. Die individuelle Nummer wird im Boden des Messkolbens dauerhaft eingelasert und auf dem dazugehörigen Zertifikat eingetragen. Dieses Zertifikat dokumentiert das für den jeweiligen Messkolben gemessene Volumen, die Messunsicherheit und den Ausstellungstag. Die Einzelnummer ist eine fortlaufende Nummer und besteht aus drei Buchstaben und einer 4-stelligen Zahl, z. B.: AAA-0001. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Entspricht ISO 1042 Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen Justierung auf Einguss („In“) bei + 20 °C Bezugstemperatur Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A Mit gedruckter Ringmarke für bessere Sichtbarkeit Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild Anwendung: Ansetzen und Lagerung von Normal-Lösungen, Messen von Flüssigkeitsmengen, Verdünnen von Lösungen, Mischen mehrerer Komponenten, Maßanalyse, Volumetrie, Um eine Langlebigkeit der Volumenmessgeräte zu gewährleisten und eventuelle Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glassprodukte im Trockenschrank oder Sterilisator nicht über + 250 °C erhitzt werden.
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 7/16
Verpackungsvolumen:
0,000208m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,49*
ab € 28,58*
€ 47,19*
33 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 41,90*
€ 50,28*
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 63,41*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 54,05*
€ 64,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 128,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.