Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Woulff’sche Flasche, 3 Hälse mit NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-247095408
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     247095408
EAN/GTIN:
     4032051031777
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Woulff'sche Flasche
Woulffsche Flasche
woulff'sche flasche
DURAN® Woulff’sche Flasche, Hals NS 24/29, 1000 ml Woulff'sche Flaschen sind Bestandteil von Vakuumapparaturen, in denen sie einerseits als Auffanggefäß bei Gaserzeugungen oder aber zur Reinigung und/oder Trocknung von Gasen genutzt werden. Als Teil einer Vakuumapparatur sind Woulff'sche Flaschen für Vakuumanwendungen geeignet und werden oft auch als Zwischengefäß eingesetzt, um ein spontanes Abfallen des Vakuums und den damit verbundenen Flüssigkeitsrücksog in die Vakuumpumpe zu verhindern. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Vakuumfest aufgrund der Wandstärke und Geometrie Drei Normschliffe zur Ein- oder Ausfuhr von Gasen Höchste Sicherheit für den Anwender bei Arbeiten unter Druck und Vakuum. Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Auffangen und Lösen von Gasen in Flüssigkeiten, Herstellung von Gasen, Sicheres Arbeiten unter Vakuum, In Serienschaltung: Aufreinigung eines Gases
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Nennvolumen:
1 l
Verpackungsvolumen:
0,004928m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,76 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Saugflasche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 96,65*
€ 117,75*
Frei Haus
ab € 91,08*
€ 123,14*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 131,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 125,31*
€ 149,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 125,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.