| |
|
| Artikel-Nr.: 340-247143606 Herst.-Nr.: 247143606 EAN/GTIN: 4032051032057 |
| |
|
| | |
| DURAN® Gaswaschflaschen-Unterteil, nach Drechsel mit NS 29/32, 250 ml DURAN® Gaswaschflaschen-Unterteile können mit verschiedenen Aufsätzen zu vollständigen Waschflaschen komplettiert werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Nach Drechsel mit NS 29/32, Bauhöhe 200 mm Nach DIN 12463 Mit verschiedenen Aufsätzen zu vollständigen Waschflaschen komplettierbar Anwendung: Reinigung von Gasen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Nennvolumen: | 0,25 l | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,0183m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,344 kg | Nettogewicht: | 0,31 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 29,001* | € 33,661* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 27,85* | € 35,57* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,56* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 432,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|