| |
|
| Artikel-Nr.: 340-247212408 Herst.-Nr.: 247212408 EAN/GTIN: 4032051032118 |
| |
|
| | |
| DURAN® Filtrieraufsatz, Gewinde 28, 30 ml Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Der Filteraufsatz bestehend aus Vorlagegefäß, Dichtring, Glasfilterplatte und Trichter ist in seine Einzelteile zerlegbar und jede Einzelkomponente kann ersetzt bzw. variiert werden, um den Filter entsprechend der Anwendung anzupassen. So entstehen mit den drei Gerätegrößen kombiniert mit je vier Filterplatten unterschiedlicher Porosität 12 verschiedene Filtermöglichkeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Austauschbarer Filteraufsatz entsprechend des Filtratvolumens Mit Gewinde Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Qualitative Analyse und präparative Chemie, Filtration bei vermindertem Druck, Filtrieren Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Verpackungsvolumen: | 0,00024m³ | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,046 kg | Nettogewicht: | 0,032 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,96* | € 19,01* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,24* | € 19,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,22* | € 21,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,67* | € 24,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|