Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Exsikkator-Unterteil, mit Planflansch, ohne Anschluss, für alle Deckel-Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-247706605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     247706605
EAN/GTIN:
     4032051032262
Suchbegriffe:
Exsikkator-Unterteil
Vakuum-Exsikkator
vakuum-exsikkatoren duran
vakuum exsikkator
DURAN® Exsikkator-Unterteil, ohne Anschluss, DN 250 Der DURAN® Exsikkator ist ein vakuumgeeignetes Laborgefäß mit Schliffdeckel, welches zur Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen sowie zum Trocknen feuchter Produkte verwendet wird. Abgetrennt durch eine Siebplatte (aus Metall oder Porzellan) wird im unteren Teil des Exsikkatorunterteils ein Trocknungsmittel eingebracht, welches die Feuchtigkeit der zu trocknenden Substanz, plaziert auf der Siebplatte, bindet. Zur Beschleunigung des Trocknungsvorgangs kann ggf. ein Vakuum angeschlossen werden, da durch einen geringeren Druck im Exsikkator die Flüssigkeit schneller verdunstet. Das Vakuum wird über einen Absperrhahn-Anschluss angelegt. Zum leichteren Lösen des Deckels muss der Planschliff des Exsikkators gut gefettet sein, da nach dem Evakuieren der Deckel auf das Unterteil gepresst wird. Alle DURAN® Exsikkatoren sind vakuumfest, d. h. sie können bis zum technisch maximal möglichen Vakuum eingesetzt werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Passend für alle Deckel-Typen Ohne Anschluss Mit Planflansch Anwendung: Ideal zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Feststoffen, Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien über lange Zeiträume, Für Anwendungen, die eine Vakuumtrocknung erfordern, Trocknen von Materialien, Sicheres Arbeiten unter Vakuum
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Verpackungsvolumen:
0,032542m³
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
5,358 kg
Nettogewicht:
4,73 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 194,74*
€ 226,39*
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 236,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 258,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 290,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 251,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.