Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Gewinderohr zum Ansetzen, mit DIN-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-248350103
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     248350103
EAN/GTIN:
     4032051033245
Suchbegriffe:
GL-Rohr
Gewinderohr Ansetzen
Gewinderohr SVL
Glas Gewinderohr
DURAN® Gewinderohr zum Ansetzen, GL 45 Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit DIN-Gewinde Anwendung: Verbau in Glasapparaturen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000415m³
Gewinde:
GL 45
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,131 kg
Nettogewicht:
0,112 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glasgewinderohr, gewinderohr ansetzen, Gewinderohr (Glas)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.