| |
|
| Artikel-Nr.: 340-248360207 Herst.-Nr.: 248360207 EAN/GTIN: 4032051033252 |
| |
|
| | |
| DURAN® Gewinderohr zum Ansetzen, GL 14 Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde und kann durch einen Weiterverabeitungsschritt in Glasbauelementen eingearbeitet werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit DIN-Gewinde Anwendung: Verbau in Glasapparaturen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Verpackungsvolumen: | 0,000288m³ | Gewinde: | GL 14 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,015 kg | Nettogewicht: | 0,012 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 27,26* | € 37,64* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 25,64* | € 39,31* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 34,94* | € 47,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,494* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|