Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-248406202
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     248406202
EAN/GTIN:
     4032051033290
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
DURAN® Gewinderohr, GL 14, mit Kern NS 14/23 Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Mit DIN-Gewinde Anwendung: Verbau in Glasapparaturen, Threaded pipes of lengths 35 mm with GL 18 (cone 14/23), 40 mm with GL 14 (cone 24/29 and cone 29/32), GL 18 (cone 24/29) and GL 25 (cone 19/26 and 24/29) and threaded pipes of length 50 mm with GL 32 (cone 24/29)are special sizes and not according to DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000266m³
Gewinde:
GL 14
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,007 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.