Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-248417105
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     248417105
EAN/GTIN:
     4032051033344
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
DURAN® Gewinderohr, GL 18, mit Kern NS 19/26 Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Mit DIN-Gewinde Anwendung: Verbau in Glasapparaturen, Threaded pipes of lengths 35 mm with GL 18 (cone 14/23), 40 mm with GL 14 (cone 24/29 and cone 29/32), GL 18 (cone 24/29) and GL 25 (cone 19/26 and 24/29) and threaded pipes of length 50 mm with GL 32 (cone 24/29)are special sizes and not according to DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Verpackungsvolumen:
0,000709m³
Gewinde:
GL 18
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 119,08*
€ 139,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 153,54*
€ 175,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,24*
€ 208,5356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,81*
€ 208,0239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,91*
€ 205,7629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,96*
€ 203,4424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,54*
€ 182,7126
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.