Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-248448104
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     248448104
EAN/GTIN:
     4032051033429
Suchbegriffe:
GL NS Verbindung Glas
Gewindeadapter GL NS
Gewindeadapter Glas
Gewinderohr GL NS
DURAN® Gewinderohr, GL 32, mit Kern NS 24/29 Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Mit DIN-Gewinde Anwendung: Verbau in Glasapparaturen, Threaded pipes of lengths 35 mm with GL 18 (cone 14/23), 40 mm with GL 14 (cone 24/29 and cone 29/32), GL 18 (cone 24/29) and GL 25 (cone 19/26 and 24/29) and threaded pipes of length 50 mm with GL 32 (cone 24/29)are special sizes and not according to DIN ISO.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Gewinde:
GL 32
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Schliffgröße:
NS 24/29
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 174,14*
€ 201,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 225,24*
€ 259,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,78*
€ 309,1382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,09*
€ 308,3171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,47*
€ 306,3893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,43*
€ 294,4417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,24*
€ 268,0356
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 22,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.