Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-249944
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     249944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen Barcode: Kann angepasst werden Zertifizierung/Konformität: Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten entsprechen den Vorgaben der American National Standards (ANSI/SBS 1-2004). Format: Standard Deckel: Ohne Deckel Beschreibung: Polypropylen-Mikrotiterplatten mit „Shared-Wall“-Technologie (zwei Wells teilen sich eine Wand) ermöglichen größere Wellvolumen und breitere Zellen für besseres Mischen. Array: 8 x 12 Autoklavierbar: Autoklavierbar Verpackung: 6 Innenbeutel zu je 20 Bindungsart: PP mit geringer Bindungsaffinität Produktlinie: Nunc™ Farbe: Naturfarben Produkttyp: Aufbewahrung und Probenvorbereitung aus Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): ALPS Heißsiegelgeräte, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Gefrierschränke, Liquid-Handler Volumen (metrisch) Well: 450 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Wellform: Rund DNase-frei: Yes Zur Verwendung mit (Anwendung): Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation Anzahl pro Karton: 120 Anzahl pro Packung: 20 Menge: 120/Karton Kennzeichnung: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. RNase-frei: Yes Fit for Purpose: Certified Quality Plate Size: ANSI/ SLAS Standard Unit Size: Case of 120
Weitere Informationen:
Anzahl Probenpositionen:
96
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Natur
Bodenform:
rund
nutzbares Volumen:
400 μL ml
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
4,190 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.