Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Pipettenspitzen MLA 100-1.000 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2500150
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2500150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
ratiolab pipettenspitzen
ratiolab® Pipettenspitzen MLA 100-1.000 µl
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Beutel
Filter vorhanden:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Nennvolumen:
0,001 l
Länge:
86,3 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,70 kg
Nettogewicht:
0,70 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,54 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37166*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,35166*
€ 56,34848
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,38166*
€ 52,81418
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,17166*
€ 48,99428
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,28166*
€ 46,74518
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,73166*
€ 46,09068
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,37166*
€ 39,71228
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.