Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® Pipettenspitzen farblos -universal- 1-250 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2500163
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     2500163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen lose
ratiolab® Pipettenspitzen farblos -universal- 1-250 µl
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Beutel
Filter vorhanden:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Nennvolumen:
0,00025 l
Länge:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,40 kg
Nettogewicht:
0,40 kg
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, ratiolab pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 7,18*
€ 15,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,70411*
€ 18,66411*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,66411*
€ 22,21029
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,93411*
€ 21,34159
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,76411*
€ 18,75929
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,20411*
€ 16,90289
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49411*
€ 16,05799
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,70411*
€ 13,92789
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.