Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA Membran, 0,2 µm, 90 mm, 25 St., Polyamid Membranfilter / Typ 25007


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2500790G
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     25007--90------G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembran sartorius
filtermembranen
Sie sind geeignet für die Partikelrückhaltung von wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln, für analytische Bestimmungen wie HPLC, für die Sterilfiltration dieser Lösungen sowie für Applikationen, wo eine relativ hohe nicht spezifische Adsorption geeignet ist.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Durchmesser:
90 mm
Porengröße:
0,2 µm
Nettogewicht:
0,066 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,066 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: filtermembran polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 110,05*
€ 130,88*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 168,45*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 173,91*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 197,09*
€ 228,17*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,17*
€ 271,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,93*
€ 271,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 225,39*
€ 268,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,30*
€ 262,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,09*
€ 234,54
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,8836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.