Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparat zur Arsenbestimmung nach DAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-2505100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     2 505 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsapparat (sonstiger, Zu...
Apparat zur Arsenbestimmung nach DAB, komplett mit: - 2 Federn, Länge der Spiralen 20 mm - Erlenmeyerkolben, 100 ml, NS 29/32, graduiert - Rohr mit NS 29/32 und Flansch - Adapter mit Flansch Borosilikatglas
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,15 kg
Nettogewicht:
0,15 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.