Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REK 20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250600
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     250600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Küvette
Rechteckküvette
wtw rechteckküvette
rechteck küvette
2 Rechteckküvetten, Schichtdicke 20 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Schichtdicke:
20 mm
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Verpackungstiefe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,00019125 m³
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 135,87*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 145,13*
€ 165,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,05*
€ 183,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,19*
€ 182,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,45*
€ 181,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,87*
€ 161,69
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 67,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.