Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REK 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250605
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     250605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteck-Küvette
Rechteckküvette
2 Rechteckküvetten, Schichtdicke 10 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Schichtdicke:
10 mm
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Verpackungstiefe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,00019125 m³
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 71,80*
€ 87,16*
€ 6,49*
ab € 77,14*
€ 92,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,16*
€ 103,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.