Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-250614
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     250614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteck-Küvette
Rechteckküvette
rechteckküvetten 50 mm
rechteck küvette
1 Rechteckküvette, Schichtdicke 50 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Schichtdicke:
50 mm
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Verpackungstiefe:
0,075 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungshöhe:
0,03 m
Verpackungsvolumen:
0,00019125 m³
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: wtw rechteckküvette, Küvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 114,88*
€ 136,63*
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 144,98*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.